Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUES2060K
Cod. Produttore
ES2060K
Cod. EAN
8015646740601

Informazioni di prodotto

Control and Automation Board W 600 mm H 2000 mm D 1000 mm

Documentazione tecnica

Cabinet with blind door 2000x600x1000mm (HxWxD)

numero RAL

7035

colore

grigio

piastra di montaggio a profondità regolabile

profondità

640 mm

numero di serrature

1

numero di porte

1

larghezza

610 mm

materiale

acciaio

possibilità di installazione a pavimento

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

altezza

2111.5 mm

Serie

IS2_Enclosures_for_Automation

Produttore

ABB

ARM.POR.CIECA 2000X600X1000MM (HXLX