Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUES2228BK
Cod. Produttore
ES2228BK
Cod. EAN
8015646741165

Informazioni di prodotto

Control and Automation Board W 1200 mm H 2200 mm D 800 mm

Documentazione tecnica

Cabinets with blind overlapping closure 2200x1200x800mm (HxWxD)

numero RAL

7035

colore

grigio

piastra di montaggio a profondità regolabile

profondità

1240 mm

numero di serrature

1

numero di porte

2

larghezza

1210 mm

materiale

acciaio

possibilità di installazione a pavimento

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

altezza

2311.5 mm

Serie

IS2_Enclosures_for_Automation

Produttore

ABB

ARM.DOP.P.CIECA+BT.2200X1200X800 (H