Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUES2286MFK
Cod. Produttore
ES2286MFK
Cod. EAN
8015646743794

Informazioni di prodotto

ARM.CELLE 2200X800X600MM (HXLXP)

Documentazione tecnica

Cabinets for compartments 2200x600x800mm (HxDxW) with Cable container W=-mm

numero RAL

7035

colore

grigio

piastra di montaggio a profondità regolabile

profondità

840 mm

numero di serrature

1

numero di porte

1

larghezza

810 mm

materiale

acciaio

possibilità di installazione a pavimento

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio metrico

altezza

2311.5 mm