Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF12U500IP55
Cod. Produttore
COF12U500IP55P

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione efficiente e affidabile per ambienti industriali e commerciali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie a staffe per il montaggio a parete incluse
  • Guarnizioni in poliuretano colato a caldo per una perfetta tenuta
  • Serrature ergonomiche a chiave a pulsante a farfalla

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP55 contro polvere e getti d’acqua
  • Materiali di alta qualità per lunga durata e affidabilità
  • Disponibile con anta in vetro di sicurezza o lamiera d’acciaio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Appositamente progettati per soddisfare (secondo la loro classificazione) i requisiti richiesti in determinati locali (es: industria, magazzino, parcheggio, ecc.). L'IPBOX si caratterizza per il livello di tenuta contro la polvere (nessun deposito nocivo) e contro i getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni tramite l'utilizzo di una lancia, secondo la norma IEC 60529. Disponibile con anta in vetro di sicurezza con telaio in metallo o in solida lamiera d'acciaio. Guarnizione porta in poliuretano colato a caldo. Due punti di chiusura per garantire una pressione uniforme della guarnizione della porta sul corpo dell'armadio. Serrature a chiave di tipo "pulsante a farfalla" per una migliore ergonomia di manovrabilità. Piastre passacavi (superiore e inferiore) con guarnizione in poliuretano colato a caldo, fissaggio a vite. Fornito con staffe per il montaggio a parete. È inoltre disponibile una staffa di montaggio su palo (venduta separatamente). Un prodotto di altissima qualità, sia in termini di design che di finitura, all'altezza dei requisiti più alti.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

605 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

max. capacità di carico

60 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

12

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

ARM.19 IPBOX 12U PROF.500MM IP55

€ 529,36 x 1 pz.
(pz.)