Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF9U600EBB
Cod. Produttore
COF9U600EBB

Informazioni di prodotto

  • Colore: bianco RAL 9010
  • Capacità: 9U
  • Profondità: 600 mm
  • Altezza: 507 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Grado di protezione: IP20
  • Carico massimo: 50 kg
  • Serie: ARM.19 EASEBOX

Documentazione tecnica

Armadio da 19 pollici con telaio fisso realizzato in acciaio verniciato a polvere di colore bianco RAL 9010. Progettato per un'installazione frontale, offre una capacità di 9 unità di altezza (9U) e una profondità di 600 mm, con una larghezza di 600 mm e un'altezza di 507 mm. La struttura è dotata di guida profilata a forma di L e una porta frontale singola. La ventilazione è di tipo passivo, con possibilità di integrare una piastra di ventilazione sul tetto per migliorare la dissipazione del calore dagli apparati attivi. Il carico massimo consentito è di 50 kg. Include kit di messa a terra e lamiera per il tetto, garantendo protezione IP20. Lo sportello e le sponde amovibili facilitano l'accesso per il cablaggio e la manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Nuovo colore, bianco RAL 9010. - Facilità di accesso per la realizzazione dei vostri cablaggi grazie allo sportello e alle sponde amovibili. - Possibilità di integrare una piastra di ventilazione del tetto opzionale per garantire una migliore dissipazione del calore emesso dagli apparati attivi

colore

Bianco

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

507 mm

profondità

600 mm

numero RAL

9010

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

9

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio rack 19" 9U bianco RAL 9010 600mm profondità IP20