Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF6U500EBB
Cod. Produttore
COF6U500EBB

Informazioni di prodotto

  • Capacità: 6U
  • Profondità: 500 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Altezza: 374 mm
  • Grado di protezione: IP20
  • Carico massimo: 50 kg
  • Materiale: Acciaio rivestito
  • Serie: Easebox

Documentazione tecnica

Armadio da 19 pollici con capacità di 6 unità di altezza e profondità di 500 mm, realizzato in acciaio con finitura rivestita a polvere di colore bianco RAL 9010. Progettato con telaio fisso e guida profilata a forma di L, offre facilità di accesso grazie allo sportello frontale e alle sponde amovibili, ideali per una gestione ordinata dei cablaggi. Il sistema di ventilazione passivo contribuisce a mantenere una corretta dissipazione del calore degli apparati attivi. La struttura è robusta e stabile, con una capacità di carico massima di 50 kg, dotata di kit di messa a terra e lamiera per tetto per una maggiore protezione. Il montaggio è previsto a livello frontale con una distanza tra i montanti di 482,6 mm (19 pollici) e un grado di protezione IP20. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Nuovo colore, bianco RAL 9010. - Facilità di accesso per la realizzazione dei vostri cablaggi grazie allo sportello e alle sponde amovibili. - Possibilità di integrare una piastra di ventilazione del tetto opzionale per garantire una migliore dissipazione del calore emesso dagli apparati attivi

colore

Bianco

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

374 mm

profondità

500 mm

numero RAL

9010

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

6

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio 19" Easebox 6U 500mm bianco IP20 acciaio