Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF21U500EBB
Cod. Produttore
COF21U500EBB

Informazioni di prodotto

Nuovo armadio per rete con design bianco RAL 9010, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Sportello e sponde amovibili per un facile accesso ai cablaggi
  • Installazione semplificata che riduce i tempi di lavoro
  • Possibilità di integrare una piastra di ventilazione per migliorare la gestione termica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore dissipazione del calore per una maggiore durata degli apparati
  • Design moderno e pulito con colore bianco RAL 9010
  • Affidabilità e sicurezza nella gestione della rete

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Nuovo colore, bianco RAL 9010. - Facilità di accesso per la realizzazione dei vostri cablaggi grazie allo sportello e alle sponde amovibili. - Possibilità di integrare una piastra di ventilazione del tetto opzionale per garantire una migliore dissipazione del calore emesso dagli apparati attivi

colore

Bianco

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

1040 mm

profondità

500 mm

numero RAL

9010

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

50 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

21

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

ARM.19 EASEBOX 21U PROF.500MM BIANC

€ 381,16 x 1 pz.
(pz.)