Prodotti / Illuminazione /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS223500380034
Cod. Produttore
223500380034
Cod. EAN
8016535159030

Informazioni di prodotto

Proiettore ARGON 3.1 3500 LED 150 W 5000 K colore grafite
Descrizione del produttore: La lampada ARGON 3.1 è un'illuminazione versatile che offre prestazioni elevate grazie alla sua potenza di 150W e alla temperatura di colore di 5000K. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per garantire un'illuminazione chiara e brillante, ideale per ambienti sia commerciali che residenziali. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendola una scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e estetica. La lampada è dotata di un grado di protezione che assicura durabilità e resistenza nel tempo, rendendola adatta per un utilizzo prolungato. Con la sua efficienza energetica, la lampada ARGON 3.1 rappresenta una soluzione eco-sostenibile per l'illuminazione.

Produttore

ARGON 3.1 3500 150W 5K CLD GRAF