Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGCOF12U2PV10
Cod. Produttore
COF12U2PV10

Informazioni di prodotto

  • Capacità: 12U
  • Larghezza: 600 mm
  • Profondità: 500 mm
  • Altezza: 632 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Carico max: 60 kg
  • Materiale: Acciaio
  • Serie: GGM COF

Documentazione tecnica

Armadio da parete 12 unità di altezza, dimensioni 600x500 mm, realizzato in acciaio saldato meccanicamente con finitura rivestita a polvere di colore grigio RAL 7035. Dotato di due montanti regolabili in profondità da 19 pollici con perforazioni 9,5x9,5 mm e guida profilata a forma di L. Progettato con telaio fisso, porta frontale singola e ventilazione passiva. Il prodotto garantisce un carico massimo consentito di 60 kg e un grado di protezione IP20. L’armadio è ideale per l’installazione a livello frontale, con un design di alta qualità che unisce robustezza e funzionalità per applicazioni elettriche e di networking. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Un prodotto di altissima qualità, sia nel design che nelle finiture. Pronto a soddisfare le più alte esigenze.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

632 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

60 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

12

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con porta frontale

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Produttore

Armadio parete 12U 600x500 mm acciaio IP20 networking