› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canale in pvc (battiscopa)

APVA A Angolo piano variabile per canale TBA-Art NERO ARDESIA

Cod. Rexel BOB04068
Cod. Produttore B04068
Cod. EAN 8015892040685

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Angolo piano variabile per canale TBA-Art nero ardesia APVA A

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

senza alogeni

numero RAL

7021

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

decorazione

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

altezza canale del battiscopa

28 mm

profondità del canale battiscopa

127 mm

Serie

TBA

APVA A Angolo piano variabile per canale TBA-Art NERO ARDESIA