Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BK09.715.0
Cod. Produttore
3.BK09.715.0
Cod. EAN
8025550346943

Informazioni di prodotto

iPRO MICRO UP/DOWN C/4 LED WARM WHITE LAMA
Scopri l'IPRO MICRO UP/DOWN con 4 LED a luce calda, progettato per offrire un'illuminazione elegante e funzionale. Questo apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durata e resistenza nel tempo. La sua progettazione compatta lo rende ideale per l'installazione in spazi ristretti, mentre il design moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale. Grazie alla tecnologia LED, l'IPRO MICRO UP/DOWN offre un'illuminazione efficiente, riducendo il consumo energetico senza compromettere la luminosità. La luce calda crea un'atmosfera accogliente e rilassante, perfetta per ogni occasione. Con la sua facilità di installazione e manutenzione, questo prodotto rappresenta una scelta intelligente per chi cerca qualità e stile in un'unica soluzione.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

5,8

Flusso Nominale

500

Temperatura Colore

3100

CRI

80

Tipo Ottica

L/L - Effetto Lama di luce

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

51x51x161

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO MICRO UP/DOWN C/4 LED WARM WHI