Descrizione del prodotto
Applique triplo con temperatura colore regolabile (CCT) e finitura nera, progettata per garantire un'illuminazione versatile e di qualità. Caratterizzata da un grado di protezione IP65, è adatta per ambienti sia interni che esterni, offrendo resistenza a polvere e getti d'acqua. Le dimensioni compatte con diametro di 180 mm e spessore di 47 mm permettono un'installazione discreta e funzionale, ideale per soluzioni di illuminazione elettrica moderne e performanti. Descrizione del produttore: Applique a LED IP65 per installazione a muro di forma circolare, adatta ad illuminare ambienti esterni. Lunga durata, non emette raggi ultravioletti. Possibilità di selezionare il bianco nella tonalità 6000K - 4000K - 3000K tramite selettore posizionato sul retro del prodotto. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Grado di protezione IP65. Area di applicazione: - illuminazione di aree commerciali e residenziali interne - illuminazione di vani/scale/androni/box e cantine Altezza installazione consigliata: 1,5/1,8m. Disponibile in finitura bianca e nera.