Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA184111100
Cod. Produttore
184111100
Cod. EAN
8029564643296

Informazioni di prodotto

APPLIQUE TRIPLO CCT FIN.NERA
Applique triplo con finitura nera, progettato per offrire un'illuminazione versatile e moderna. La struttura compatta presenta un diametro di 120 mm e uno spessore di 48 mm, ideale per l'installazione in diversi ambienti interni. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e contemporaneo, rendendo questo apparecchio adatto a spazi residenziali e commerciali. Grazie alla tripla sorgente luminosa con controllo della temperatura colore (CCT), permette di regolare l'atmosfera luminosa secondo le esigenze, migliorando il comfort visivo e l'estetica degli ambienti. Descrizione del produttore: Applique a LED IP65 per installazione a muro di forma circolare, adatta ad illuminare ambienti esterni. Lunga durata, non emette raggi ultravioletti. Possibilità di selezionare il bianco nella tonalità 6000K - 4000K - 3000K tramite selettore posizionato sul retro del prodotto. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Grado di protezione IP65. Area di applicazione: - illuminazione di aree commerciali e residenziali interne - illuminazione di vani/scale/androni/box e cantine Altezza installazione consigliata: 1,5/1,8m. Disponibile in finitura bianca e nera.

Produttore

Applique triplo CCT finitura nera illuminazione regolabile interni residenziale e commerciale