Descrizione del prodotto
Applique triplo con finitura bianca, progettata per offrire un'illuminazione versatile grazie alla possibilità di regolare la temperatura colore (CCT). Il design compatto e moderno con diametro di 120 mm e profondità di 48 mm si integra facilmente in diversi ambienti, garantendo un'illuminazione efficiente e personalizzabile. Ideale per soluzioni di illuminazione elettrica che richiedono funzionalità e stile in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Applique a LED IP65 per installazione a muro di forma circolare, adatta ad illuminare ambienti esterni. Lunga durata, non emette raggi ultravioletti. Possibilità di selezionare il bianco nella tonalità 6000K - 4000K - 3000K tramite selettore posizionato sul retro del prodotto. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Grado di protezione IP65. Area di applicazione: - illuminazione di aree commerciali e residenziali interne - illuminazione di vani/scale/androni/box e cantine Altezza installazione consigliata: 1,5/1,8m. Disponibile in finitura bianca e nera.