Descrizione del prodotto
Applique triplo con finitura bianca, progettata per offrire un'illuminazione regolabile in temperatura colore (CCT). Il design compatto e moderno, con un diametro di 180 mm e uno spessore di 47 mm, si integra facilmente in diversi ambienti elettrici e residenziali. Ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione versatili e funzionali, garantisce qualità e stile in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Applique a LED IP65 per installazione a muro di forma circolare, adatta ad illuminare ambienti esterni. Lunga durata, non emette raggi ultravioletti. Possibilità di selezionare il bianco nella tonalità 6000K - 4000K - 3000K tramite selettore posizionato sul retro del prodotto. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Grado di protezione IP65. Area di applicazione: - illuminazione di aree commerciali e residenziali interne - illuminazione di vani/scale/androni/box e cantine Altezza installazione consigliata: 1,5/1,8m. Disponibile in finitura bianca e nera.