Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BH14.715.0
Cod. Produttore
3.BH14.715.0
Cod. EAN
8025550328468

Informazioni di prodotto

LINEAL.MINI APPL.6 LED 200mA 24V NEUT.WHITE
La LINEALUCE 37 SUPE.6 LED 4000K L 528 è una soluzione di illuminazione versatile e moderna, progettata per offrire una luce di alta qualità e un'efficienza energetica superiore. Con una temperatura di colore di 4000K, questa lampada emette una luce bianca neutra, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. La sua lunghezza di 528 mm la rende perfetta per installazioni in linea, permettendo di creare effetti luminosi continui e uniformi. Realizzata con materiali di alta qualità, la LINEALUCE garantisce resistenza e durata nel tempo. La tecnologia LED non solo riduce i consumi energetici, ma offre anche una vita utile prolungata, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Questo prodotto è adatto per una varietà di applicazioni, tra cui uffici, negozi e spazi pubblici, contribuendo a un'illuminazione efficiente e sostenibile.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

3,6

Flusso Nominale

390

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

Tensione

24

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

528x37x38

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

LINEALUCE 37 SUPE.6 LED 4000K L 528