Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BH18.715.0
Cod. Produttore
3.BH18.715.0
Cod. EAN
8025550328505

Informazioni di prodotto

LINEAL.MINI APPL.18 LED 200mA 24V NEUT.WHIT
La LINEALUCE 37 SUPE.18 LED 4000K è una soluzione di illuminazione elegante e funzionale, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni. Con una lunghezza di 15 centimetri, questa lampada a LED emette una luce bianca naturale a 4000K, perfetta per creare atmosfere accoglienti e luminose. Realizzata con materiali di alta qualità, la sua struttura garantisce durabilità e resistenza nel tempo. Il design lineare consente un'installazione semplice e versatile, rendendola ideale per l'illuminazione di spazi residenziali e commerciali. Grazie alla tecnologia LED, offre un'efficienza energetica superiore, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico. La LINEALUCE è perfetta per chi cerca un equilibrio tra estetica e prestazioni, senza compromettere la qualità della luce.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

11

Flusso Nominale

1190

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

Tensione

24

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

1585x37x38

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

LINEALUCE 37 SUPE.18 LED 4000K L 15