Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BH00.715.0
Cod. Produttore
3.BH00.715.0
Cod. EAN
8025550328154

Informazioni di prodotto

LINEALUCE APPL.C/18 LED 350mA.NEUTRAL WHITE
La LINEALUCE APPL.C/18 LED 350MA.NEUTR è una soluzione di illuminazione moderna ed efficiente, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti sia residenziali che commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada a LED offre una luminosità ottimale, garantendo un'illuminazione uniforme e priva di ombre. Con una corrente di 350 mA, è ideale per applicazioni di illuminazione continua, contribuendo a ridurre i consumi energetici rispetto alle tradizionali lampade incandescenti. Il design lineare e compatto la rende perfetta per spazi ristretti, mentre il colore neutro della luce crea un'atmosfera accogliente e rilassante. Inoltre, la sua installazione è semplice e veloce, rendendola adatta a vari tipi di ambienti, da uffici a negozi, fino a spazi domestici. La LINEALUCE è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione efficiente e di stile.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

20

Flusso Nominale

1910

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WG - Wall Grazing

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK05

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

1585x75x66

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

Applique/Plafoni - 18 LED - Neutral White - 100÷277Vac - L=1585mm - Ottica Wall Washer