Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BK05.715.0
Cod. Produttore
3.BK05.715.0
Cod. EAN
8025550346868

Informazioni di prodotto

iPRO MICRO APPLIQ.C/1 LED WARM WHITE WIDEFL
Scopri l'innovativo Ipro Micro Appliq C1 LED Warm White, un apparecchio di illuminazione elegante e funzionale, progettato per offrire un'atmosfera calda e accogliente in ogni ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo combina efficienza energetica e design moderno, rendendolo ideale per spazi residenziali e commerciali. La sua luce LED a tonalità calda non solo garantisce un'illuminazione ottimale, ma contribuisce anche a ridurre il consumo energetico, rendendolo una scelta ecologica. L'installazione è semplice e veloce, grazie a un sistema di montaggio intuitivo che si adatta facilmente a varie applicazioni. Con il suo design compatto e versatile, l'Ipro Micro Appliq è perfetto per valorizzare qualsiasi ambiente, aggiungendo un tocco di stile e modernità.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

2,2

Flusso Nominale

170

Temperatura Colore

3100

CRI

80

Tipo Ottica

VWF - Very Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

NO

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class III

Glow Wire test

960°C

dimensioni

51x51x56

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IPRO MICRO APPLIQ.C/1 LED WARM WHIT