›

APPLIQUE LED SOLARE E-RING 3000K

Cod. Rexel EA864502500
Cod. Produttore 864502500
Cod. EAN 8029564643326

Informazioni principali

  • Temperatura colore: 3000K
  • Illuminazione: LED solare
  • Consumo energetico: basso
  • Uso: illuminazione esterna
  • Resistenza: ambienti esterni
  • Design: compatto
  • Serie: E-RING
  • Luce: calda e uniforme

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Applique LED solare con temperatura colore 3000K, ideale per illuminazione esterna efficiente e sostenibile. Dotata di tecnologia a LED, garantisce un'illuminazione uniforme e a basso consumo energetico sfruttando l'energia solare. Progettata per resistere alle condizioni ambientali esterne, combina funzionalità e design compatto per valorizzare ogni spazio esterno con luce calda e accogliente.
APPLIQUE LED SOLARE E-RING 3000K