Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA864501500
Cod. Produttore
864501500
Cod. EAN
8029564627869

Informazioni di prodotto

  • Temperatura colore: 3000K
  • Batteria: Li-ion 18650 2000mAh
  • Pannello solare: Monocristallino
  • Modalità di funzionamento: 4 selezionabili
  • Luminosità massima: 1000 lm
  • Grado protezione: IP54
  • Rilevatore: sensore movimento PIR
  • Serie: E-MOON

Documentazione tecnica

Applique LED solare E-Moon con temperatura colore 3000K, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e sostenibile. Questa lampada integra un pannello solare che permette l'autonomia energetica, ideale per ambienti esterni. La luce calda a 3000K crea un'atmosfera accogliente, mentre la tecnologia LED assicura lunga durata e basso consumo energetico. Perfetta per valorizzare spazi esterni con un'illuminazione ecologica e funzionale. Descrizione del produttore: Applique a LED con ricarica solare realizzata con pannello fotovoltaico monocristallino integrato nella testa per avere la miglior efficienza di ricarica anche in giornate di poco sole e sensore di movimento PIR integrato. Batteria Li-ion 18650 3,7V/2000mAh di ultima generazione ad alta capacità e LED ad alta efficienza garantiscono alte performance luminose e affidabilità nel tempo. Una volta acceso il prodotto tramite il pulsante ON/OFF si dovrà scegliere una delle 4 seguenti modalità di funzionamento: MODALITA' M1: al crepuscolo sempre accesa al 25% della resa (in funzione della carica della batteria) fino alla completa scarica della batteria; MODALITA' M2: al crepuscolo sempre accesa al 10% della resa (in funzione della carica della batteria), al rilevamento di passaggio 100% della resa (in funzione della carica della batteria), per 30s e ritorno al 10%; MODALITA' M3: al crepuscolo sempre spenta, al rilevamento di passaggio 100% della resa (in funzione della carica della batteria), per 30s poi di nuovo spenta; MODALITA' M4: al crepuscolo sempre accesa al 100% della resa (in funzione della carica della batteria) fino alla completa scarica della batteria.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Applique LED solare E-Moon 3000K luce calda IP resistente per illuminazione esterna efficiente

€ 35,42 x 1 pz.
(pz.)