Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F270935
Cod. Produttore
270935
Cod. EAN
8015466126760

Informazioni di prodotto

L 561x30W LED 2S 221x1556
Lampada LED lineare con dimensioni di 561 mm di lunghezza e 30 W di potenza, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Il design compatto e sottile, con una struttura di 221x1556 mm, la rende ideale per installazioni in ambienti che richiedono una luce uniforme e a basso consumo energetico. Questa lampada è adatta per applicazioni elettriche professionali dove è richiesta una fonte luminosa affidabile e performante. Descrizione del produttore: Applique L 561x30W LED 2S 221x1557. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

221 mm

lunghezza

1556 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3637 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED lineare 561 mm 30W design compatto per illuminazione professionale