› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Applique LED 3F Emilio TK 4000K CRI 84 montaggio su barre conduttrici consumo ridotto

Cod. Rexel 3F47608
Cod. Produttore 47608
Cod. EAN 8015466132709

Informazioni principali

  • Serie: 3F Emilio TK
  • Tensione: 4000K
  • Indice resa cromatica: 840
  • Tipo: Applique LED
  • Design: Raffinato e funzionale
  • Illuminazione: Ambientale
  • Applicazione: Interni
  • Efficienza: Alta

Descrizione del prodotto

Lampada LED 4000 Kelvin con resa cromatica 840, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Progettata per il montaggio su barre conduttrici, garantisce un'installazione sicura e affidabile. Questo prodotto unisce tecnologia avanzata e durata, offrendo una soluzione luminosa adatta a diversi ambienti professionali. Descrizione del produttore: Applique 3F Emilio TK LED 4000/840 ELL. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

130 mm

lunghezza

230 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

34,1 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4086 lm

adatto al montaggio di barre conduttrici

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Applique LED 3F Emilio TK 4000K CRI 84 montaggio su barre conduttrici consumo ridotto