Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F47607
Cod. Produttore
47607
Cod. EAN
8015466132693

Informazioni di prodotto

3F Emilio TK LED 3000/840 ELL
Lampada LED 3F EMILIO TK con temperatura colore 4000K, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Adatta al montaggio di barre conduttrici, offre una soluzione affidabile per ambienti elettrici e industriali che richiedono prestazioni luminose costanti e durature. Questo prodotto combina tecnologia LED avanzata con un design funzionale, ideale per applicazioni professionali che necessitano di una luce uniforme e un consumo energetico ridotto. Descrizione del produttore: Applique 3F Emilio TK LED 3000/840 ELL. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

130 mm

lunghezza

230 mm

altezza/profondità

105 mm

uscita della luce

Diretto

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

28,7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3203 lm

adatto al montaggio di barre conduttrici

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Applique LED 3F Emilio TK 4000K design compatto montaggio barre conduttrici ambienti industriali