Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F23812
Cod. Produttore
23812
Cod. EAN
8015466150086

Informazioni di prodotto

3F Diagon 25W/840 SOFT UGR 596x596
Plafoniera LED 3F23812 con potenza di 25 watt e temperatura colore 4000K, caratterizzata da una luce uniforme e morbida ideale per ambienti interni. Il design con dimensioni 596x596 mm garantisce un'illuminazione diffusa e priva di abbagliamento grazie al controllo UGR, rendendola adatta a spazi lavorativi e commerciali. Questo apparecchio combina efficienza energetica e comfort visivo, assicurando prestazioni elevate e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Applique 3F Diagon 25W/840 SOFT UGR 596x597. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

30 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP43

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3797 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 25W 4000K UGR Soft 596x596 mm per ambienti interni lavorativi e commerciali