Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F23834
Cod. Produttore
23834
Cod. EAN
8015466152615

Informazioni di prodotto

3F Diagon 39W/940 SOFT UGR 596x596
Lampada a LED da incasso con potenza di 39 watt, progettata per garantire un'illuminazione uniforme e confortevole grazie alla tecnologia Soft UGR che riduce l'abbagliamento. Il pannello di dimensioni 596x596 mm è ideale per ambienti professionali e commerciali, offrendo un'efficienza energetica elevata e una luce naturale con temperatura di colore 4000K, perfetta per spazi che richiedono un'illuminazione di qualità e ben distribuita. Descrizione del produttore: Applique 3F Diagon 39W/940 SOFT UGR 596x597. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

30 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP43

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3843 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED incasso 39W Soft UGR 596x596 mm luce naturale 4000K ambienti professionali