Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F28847
Cod. Produttore
28847
Cod. EAN
8015466128856

Informazioni di prodotto

L 323x10W LED EP 2MG 596x596
Lampada LED a pannello da incasso con dimensioni 596x596 mm e potenza di 323 watt distribuiti su 10 moduli LED. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme, questa lampada è ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione intensa e a basso consumo energetico. La struttura sottile e il design compatto la rendono adatta all'integrazione in controsoffitti standard, garantendo al contempo una lunga durata e prestazioni affidabili. Descrizione del produttore: Applique L 323x10W LED EP 2MG 596x597. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4287 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED pannello incasso 323W 10 moduli 596x596 mm per interni