Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F28846
Cod. Produttore
28846
Cod. EAN
8015466135878

Informazioni di prodotto

L 322x18W LED 2MG 296x1196
Lampada LED lineare da 322 mm di lunghezza con potenza di 18 watt, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Il modello è caratterizzato da una struttura compatta con dimensioni di 296x1196 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione a basso consumo energetico e lunga durata. Questa soluzione LED assicura un'ottima resa luminosa con un ingombro ridotto, perfetta per ambienti professionali e industriali. Descrizione del produttore: Applique L 322x18W LED 2MG 296x1197. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

296 mm

lunghezza

1196 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5179 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Applique LED lineare 18W 322mm illuminazione efficiente ambienti professionali e industriali