Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F270941
Cod. Produttore
270941
Cod. EAN
8015466126791

Informazioni di prodotto

L 562x30W LED 2S 221x1556
Lampada LED lineare con dimensioni di 562 mm di lunghezza e 30 watt di potenza, dotata di due sezioni luminose per un'illuminazione uniforme e efficiente. Il modello 3F270941 offre una luce bianca e intensa con un design compatto di 221x1556 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono risparmio energetico e lunga durata. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nell'illuminazione di ambienti professionali e industriali. Descrizione del produttore: Applique L 562x30W LED 2S 221x1557. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

221 mm

lunghezza

1556 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

70 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6943 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Applique LED lineare 562mm 30W doppia sezione luce bianca per ambienti professionali