Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F23816
Cod. Produttore
23816
Cod. EAN
8015466150109

Informazioni di prodotto

3F Diagon 25W DT8 TW SOFT UGR 596x596
Lampada LED a tecnologia diagonale con potenza di 25 watt, progettata per offrire un'illuminazione uniforme e confortevole grazie alla temperatura colore TW soft. Il dispositivo è caratterizzato da un indice di abbagliamento ridotto (UGR), garantendo un ambiente visivo piacevole e privo di fastidi. Le dimensioni compatte di 596x5 cm ne facilitano l'integrazione in diversi contesti di installazione elettrica, rendendola ideale per applicazioni che richiedono efficienza energetica e qualità luminosa. Descrizione del produttore: Applique 3F Diagon 25W DT8 TW SOFT UGR 596x597. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

30 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP43

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3686 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Applique LED 3F Diagon 25W DT8 TW Soft UGR compatto 596x596 per illuminazione interna efficiente