Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F23814
Cod. Produttore
23814
Cod. EAN
8015466150093

Informazioni di prodotto

3F Diagon 25W/840 DALI SOFT UGR 596x596
Lampada a LED da 25 watt con temperatura colore 4000K, dotata di tecnologia DALI per un controllo dimmerabile avanzato. Caratterizzata da un indice di resa cromatica elevato e da un design che garantisce un comfort visivo ottimale grazie alla riduzione dell'abbagliamento (UGR 596). Ideale per ambienti professionali che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità, con un'attenzione particolare al risparmio energetico e alla durata nel tempo. Descrizione del produttore: Applique 3F Diagon 25W/840 DALI SOFT UGR 596x597. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

30 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP43

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3797 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Applique LED 25W 4000K DALI dimmerabile UGR596 risparmio energetico ambienti professionali