Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F23030
Cod. Produttore
23030
Cod. EAN
8015466140940

Informazioni di prodotto

3F Diagon 25W/840 DALI 596x596
Lampada LED da incasso 596x596 mm con potenza di 25 watt e temperatura colore 4000K, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale della luminosità, offre un'ottima resa luminosa con basso consumo energetico, ideale per ambienti professionali e commerciali che richiedono un'illuminazione di qualità e regolabile. La struttura è progettata per un facile montaggio a incasso, assicurando un design pulito e integrato negli spazi. Descrizione del produttore: Applique 3F Diagon 25W/840 DALI 596x597. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

30 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP43

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4386 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Applique LED incasso 25W 4000K DALI 596x596 mm per ambienti professionali