Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F23826
Cod. Produttore
23826
Cod. EAN
8015466152554

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 25W
  • Temperatura colore: 830
  • Indice abbagliamento: SOFT UGR
  • Dimensioni: 596x596 mm
  • Tipo: Applique
  • Serie: 3F
  • Design: Raffinato e funzionale
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
Lampada LED da incasso con potenza di 25 watt, temperatura colore 3000K (830), che offre una luce calda e morbida ideale per ambienti interni. Il design a pannello quadrato di dimensioni 596x596 mm garantisce un'illuminazione uniforme e senza abbagliamento grazie al basso indice UGR, rendendola adatta a spazi di lavoro e uffici. Questo prodotto combina efficienza energetica e comfort visivo, contribuendo a creare ambienti luminosi e accoglienti con un consumo ridotto. Descrizione del produttore: Applique 3F Diagon 25W/830 SOFT UGR 596x597. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

30 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP43

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3531 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Applique LED incasso 25W 3000K luce calda soffusa UGR basso 596x596 mm uffici ambienti interni