Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F270933
Cod. Produttore
270933
Cod. EAN
8015466126753

Informazioni di prodotto

L 561x24W LED 2S 221x1256
Lampada LED lineare con dimensioni di 221x1256 mm, potenza di 24 watt e temperatura colore di 5610 kelvin. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una luce uniforme e a basso consumo energetico. La tecnologia LED garantisce prestazioni elevate e una lunga vita utile, rendendo questo prodotto adatto a contesti professionali e industriali. Descrizione del produttore: Applique L 561x24W LED 2S 221x1257. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

221 mm

lunghezza

1256 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2906 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Applique LED 24W 5610K 221x1256 mm luce uniforme basso consumo professionale