Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F260092
Cod. Produttore
260092
Cod. EAN
8015466123004

Informazioni di prodotto

L 353x14W LED SP 54V 596x596
Lampada LED lineare da 353 mm per 14 watt, progettata per funzionare a 54 volt con dimensioni di 596x596 mm. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura, garantendo un consumo energetico ridotto e una lunga durata operativa. La tecnologia LED assicura una luce uniforme e di alta qualità, adatta a diversi ambienti professionali e tecnici. Descrizione del produttore: Applique L 353x14W LED SP 54V 596x597. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

47 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6160 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Applique LED 14W 54V design compatto installazione rapida illuminazione efficiente ambienti professionali