Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F270963
Cod. Produttore
270963
Cod. EAN
8015466126838

Informazioni di prodotto

L 562x12W LED SP 221x647
Lampada LED lineare con potenza di 12 watt e dimensioni compatte di 562 mm di lunghezza e 221x647 mm di superficie illuminante, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e lunga durata. Progettata per garantire un'illuminazione uniforme e di qualità, questa lampada è perfetta per ambienti che necessitano di soluzioni luminose affidabili e performanti. Descrizione del produttore: Applique L 562x12W LED SP 221x648. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

221 mm

lunghezza

647 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

Potenza totale

29 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2875 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Applique LED 12W 562mm design compatto illuminazione efficiente ambienti interni