Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F28856
Cod. Produttore
28856
Cod. EAN
8015466128863

Informazioni di prodotto

L 323x10W LED DALI 2MG 596x596
Lampada LED a pannello da incasso con dimensioni di 596x596 mm, potenza di 10 watt e lunghezza di 323 mm. Dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale dell’illuminazione, garantisce efficienza energetica e una luce uniforme ideale per ambienti professionali e residenziali. Progettata per un’installazione semplice e integrata, offre prestazioni elevate con un design sottile e moderno. Descrizione del produttore: Applique L 323x10W LED DALI 2MG 596x597. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

34 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4287 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Applique LED 10W DALI pannello 596x596 mm design sottile per ambienti professionali e residenziali