Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.5193.715.0
Cod. Produttore
3.5193.715.0
Cod. EAN
8025550463350

Informazioni di prodotto

iPLAN APPL.MICROPRIS.C/LED WARM WHITE DALI
Scopri l'innovativo IPLAN APPL.MICROPRIS.C/LED WARM WHI, un apparecchio di illuminazione progettato per offrire un'illuminazione calda e accogliente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione delicata e uniforme. La sua costruzione robusta garantisce durata e affidabilità nel tempo, rendendolo perfetto per l'uso sia domestico che commerciale. Il design compatto e versatile consente un'installazione semplice in diverse applicazioni, mentre la tecnologia LED assicura un'efficienza energetica superiore e una lunga vita utile. Con un'ottima resa cromatica, l'Iplan apporta un tocco di eleganza e modernità a qualsiasi spazio. Scegli questo prodotto per migliorare l'atmosfera dei tuoi ambienti con un'illuminazione di qualità.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

31

Flusso Nominale

4400

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

UGR - Generale UGR<19

Alimentatore

N/S

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

640x200x50

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

IPLAN APPL.MICROPRIS.C/LED WARM WHI