Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F47702
Cod. Produttore
47702
Cod. EAN
8015466148991

Informazioni di prodotto

3F Six WH 70 DALI AMPIO 307x378
Lampada a plafone con tecnologia DALI per un controllo avanzato dell’illuminazione, caratterizzata da un design ampio e funzionale con dimensioni di 307x378 mm. Progettata per il montaggio a parete, offre una luce bianca neutra con temperatura colore 4000K e un'efficienza luminosa di 840 lumen. Ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione uniforme e regolabile, garantisce comfort visivo e risparmio energetico grazie alla compatibilità con sistemi di dimmerazione digitale. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Applique3F Six WH 70 DALI AMPIO 307x379. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

378 mm

lunghezza

307 mm

altezza/profondità

52 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

72 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

11427 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Applique 3F Six WH 70 DALI luce bianca neutra 4000K dimmerabile per interni 307x378 mm