Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F23795
Cod. Produttore
23795
Cod. EAN
8015466148564

Informazioni di prodotto

3F Diagon FCH 19W/840 599x599
Lampada fluorescente compatta 3F da 19 watt con temperatura di colore 4000 Kelvin, ideale per illuminazione efficiente e uniforme in ambienti professionali e commerciali. Il formato 599x599 mm garantisce una facile integrazione in plafoniere standard, offrendo una luce naturale e brillante che migliora la visibilità e il comfort visivo. Progettata per garantire risparmio energetico e lunga durata, questa lampada è una soluzione affidabile per applicazioni elettriche di alta qualità. Descrizione del produttore: Applique 3F Diagon FCH 19W/840 599x600. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

599 mm

lunghezza

599 mm

altezza/profondità

60 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP43

Potenza totale

21 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3291 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Applique fluorescente compatta 19W 4000K 599x599 mm per ambienti professionali e commerciali