Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F23027
Cod. Produttore
23027
Cod. EAN
8015466140926

Informazioni di prodotto

3F Diagon 39W/840 596x596
Lampada fluorescente compatta 39 watt con temperatura di colore 4000 kelvin che garantisce una luce bianca neutra ideale per ambienti lavorativi e commerciali. Progettata per un formato standard 596x596 millimetri, questa lampada assicura un'illuminazione uniforme e di qualità, contribuendo a migliorare la visibilità e il comfort visivo. Adatta per applicazioni in uffici, negozi e spazi pubblici, offre efficienza energetica e lunga durata, rendendola una soluzione affidabile per installazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Applique 3F Diagon 39W/840 596x597. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

30 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP43

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5547 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Applique fluorescente 39W 4000K 596x596 mm per uffici e negozi