Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F23813
Cod. Produttore
23813
Cod. EAN
8015466152509

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 25W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: 80
  • Dimensioni: 596x597 mm
  • Indice abbagliamento: UGR SOFT
  • Serie: 3F DIAGON
  • Tipo montaggio: Applique
  • Efficienza: Alta
Lampada a LED da 25 watt con temperatura colore 4000K, progettata per offrire un'illuminazione uniforme e confortevole con indice di resa cromatica elevato. Dotata di tecnologia Soft UGR per ridurre l'abbagliamento, garantisce un ambiente luminoso ideale per spazi interni come uffici e ambienti commerciali. Le dimensioni compatte di 596x5 cm permettono un'installazione versatile, mentre l'efficienza energetica contribuisce a ridurre i consumi elettrici mantenendo elevate prestazioni luminose. Descrizione del produttore: Applique 3F Diagon 25W/840 EP SOFT UGR 596x597. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

30 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP43

Potenza totale

29 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3797 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Applique LED 25W 4000K Soft UGR 596x596 mm per uffici e spazi commerciali