Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F23002
Cod. Produttore
23002
Cod. EAN
8015466140803

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 25W
  • Temperatura colore: 830
  • Dimensioni: 596x596 mm
  • Tipo: Applique
  • Serie: 3F DIAGON
  • Design: Raffinato e funzionale
  • Applicazione: Illuminazione ambienti
  • Efficienza: Elevata
Lampada fluorescente compatta 3F DIAGON con potenza di 25 watt e temperatura colore 830, che garantisce una luce calda e uniforme ideale per ambienti interni. Il formato 596x596 mm è adatto per installazioni in controsoffitti standard, offrendo un'illuminazione efficiente e di qualità. Progettata per applicazioni elettriche professionali, questa lampada assicura risparmio energetico e lunga durata, migliorando la resa luminosa degli spazi lavorativi o domestici. Descrizione del produttore: Applique 3F Diagon 25W/830 596x597. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

30 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP43

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4079 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Applique fluorescente 3F Diagon 25W 830 luce calda 596x596 controsoffitto interni