Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F23034
Cod. Produttore
23034
Cod. EAN
8015466140971

Informazioni di prodotto

3F Diagon 25W/840 EP 596x596
Lampada fluorescente 3F DIAGON con potenza di 25 watt e temperatura colore 4000K, progettata per installazioni in pannelli da 596x596 mm. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica con un’efficienza luminosa ottimale, garantisce una luce uniforme e di qualità per ambienti professionali e commerciali. La sua struttura è pensata per un facile montaggio e una lunga durata operativa, rendendola una soluzione affidabile per sistemi di illuminazione integrata. Descrizione del produttore: Applique 3F Diagon 25W/840 EP 596x597. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

30 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP43

Potenza totale

29 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4386 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada fluorescente 3F Diagon 25W 4000K per pannelli 596x596 mm ambienti professionali