Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F23102
Cod. Produttore
23102
Cod. EAN
8015466141022

Informazioni di prodotto

3F Diagon 25W/930 DALI 596x596
Lampada a LED da incasso 25 watt con tecnologia DALI, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Il modello 3F DIAGON 25W/930 DALI presenta dimensioni di 596x596 mm, ideale per ambienti professionali e commerciali che richiedono un'illuminazione uniforme e regolabile. La tonalità di luce 930 garantisce una resa cromatica naturale e confortevole, mentre il controllo DALI permette una gestione intelligente dell'intensità luminosa, ottimizzando il consumo energetico. Questo prodotto è indicato per installazioni in controsoffitti standard, combinando design funzionale e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Applique 3F Diagon 25W/930 DALI 596x597. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

30 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP43

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3487 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED incasso 25W 930 DALI 596x596 mm per ambienti professionali e commerciali