Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F23788
Cod. Produttore
23788
Cod. EAN
8015466148533

Informazioni di prodotto

3F Diagon FCL 25W/840 DALI 599x599
Lampada a incasso 3F DIAGON FCL da 25 watt con tecnologia DALI, progettata per garantire un'illuminazione uniforme e efficiente. Il design compatto 599x599 mm si integra perfettamente in ambienti moderni, offrendo un'ottima resa luminosa con temperatura di colore 4000K per una luce naturale e confortevole. Ideale per applicazioni professionali e commerciali, questa lampada combina risparmio energetico e controllo digitale avanzato per un'illuminazione intelligente e personalizzabile. Descrizione del produttore: Applique 3F Diagon FCL 25W/840 DALI 599x600. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

599 mm

lunghezza

599 mm

altezza/profondità

60 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP43

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4386 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada incasso 3F Diagon FCL 25W DALI 4000K 599x599 mm per ambienti professionali e commerciali