Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F23796
Cod. Produttore
23796
Cod. EAN
8015466148571

Informazioni di prodotto

3F Diagon FCH 25W/840 599x599
Lampada fluorescente 3F con potenza di 25 watt e temperatura colore 4000K, progettata per offrire un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Il modello misura 599x599 mm, ideale per applicazioni in ambienti interni che richiedono un'efficienza luminosa ottimale e un consumo energetico contenuto. Adatta per installazioni in uffici, negozi e spazi commerciali, garantisce una luce naturale e confortevole, migliorando la visibilità e il comfort visivo. Questa lampada è una soluzione affidabile per chi cerca performance e durata nel settore dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Applique 3F Diagon FCH 25W/840 599x600. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

599 mm

lunghezza

599 mm

altezza/profondità

60 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP43

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4386 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Applique fluorescente 3F Diagon FCH 25W 4000K 599x599 mm per uffici e negozi