Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F23006
Cod. Produttore
23006
Cod. EAN
8015466140834

Informazioni di prodotto

3F Diagon 25W/830 DALI 596x596
Lampada a LED da incasso con potenza di 25 watt, temperatura colore 3000K (830), dotata di sistema di controllo DALI per una gestione efficiente dell’illuminazione. Il formato 596x596 mm la rende ideale per l’integrazione in controsoffitti standard, garantendo un’illuminazione uniforme e di alta qualità. Progettata per applicazioni elettriche professionali, offre risparmio energetico e lunga durata, assicurando prestazioni affidabili in ambienti interni. Descrizione del produttore: Applique 3F Diagon 25W/830 DALI 596x597. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

30 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP43

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4079 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Applique LED 25W 3000K DALI incasso 596x596 mm per ambienti interni professionali