Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F23122
Cod. Produttore
23122
Cod. EAN
8015466141046

Informazioni di prodotto

3F Diagon 25W/940 596x596
Lampada fluorescente 3F DIAGON con potenza di 25 watt e temperatura di colore 4000K (940), progettata per installazioni a soffitto con dimensioni di 596x596 mm. Questo prodotto è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e uniforme, garantendo un'ottima resa luminosa con consumi contenuti. La struttura è pensata per integrarsi facilmente in contesti professionali e commerciali, offrendo durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Applique 3F Diagon 25W/940 596x597. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

30 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP43

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3509 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Applique fluorescente 3F Diagon 25W 4000K 596x596 mm per ambienti professionali e commerciali