Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F23410
Cod. Produttore
23410
Cod. EAN
8015466141473

Informazioni di prodotto

3F Diagon 25W/840 621x621
Lampada fluorescente 3F DIAGON con potenza di 25 watt e temperatura colore 4000 kelvin, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione uniforme e di alta qualità. Il modello 621x621 garantisce un’installazione versatile in spazi elettrici e commerciali, offrendo efficienza energetica e lunga durata. Progettata per applicazioni elettriche professionali, questa lampada assicura un’illuminazione stabile e confortevole, ottimale per migliorare la visibilità e ridurre l’affaticamento visivo. Descrizione del produttore: Applique 3F Diagon 25W/840 621x622. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

621 mm

lunghezza

621 mm

altezza/profondità

30 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP43

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4386 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Applique fluorescente 3F Diagon 25W 4000K 621x621 per ambienti elettrici e commerciali